オルティ 18-8ステンレス製広口ケットル

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00096888 品番HB-7124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

煮だしに最適な深型茶こし付。
広口なので、お手入れが簡単!
オール熱源に対応。
1Lの冷水筒、1Lのパーソナルジャグの約1本分を1度に沸かせます。

材質本体/ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋/ステンレス鋼(クロム16%)、取手/フェノール樹脂、つまみ/フェノール樹脂、茶こし/ステンレス鋼 質量(g)480 容量(L)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×160×215 適合容量(L)1 底面の厚さ(mm)0.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00096888 HB-7124 71215848 HB-5642 モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付) パール金属 モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付) パール金属 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00096888
2020-02-07
用途:
休憩時のお茶入れに使用しています。

長年使用していた物を落としてしまい破損しまた。
落としても破損しなくて衛生的なステンレス製にしました。
容量も7,8人ぐらいに丁度良いです。

対象商品:
00096888
2020-05-12
用途:
お茶を沸かす 簡単な調理
卸売・小売業

このサイズと形が意外と見つからない。洗いやすく、茶漉し部分が大きめなので簡単な調理にも使えて便利です。

2020-04-04
用途:
ストーブの上に乗せて使用

ストーブの上に乗せて使用していますが、茶色い錆が酷く瘡蓋状になっています。内側に入っている網の枠が錆びだらけです。とてもステンレスとは思えません、不良品って事もあるんですかね?
もう一つは、ポットへの給水に使ってますが全く錆は出ていません。

対象商品:
00096888
2019-11-26
用途:
お湯を沸かす
サービス業

18-8ステンレスなので錆びにくいので、こちらを選びました。
洗いやすかったです。

対象商品:
00096915
2019-07-17
用途:
保育園での水分補給

各保育室で使うのに調度よいサイズです。素材もステンレスで安心なうえ、広口で洗いやすいです。

対象商品:
00096888
2019-07-08
用途:
急須として、従業員のお茶用に使用しています。

今まで使っていた急須は1リットルサイズでしたので、もう少したくさん入るものを探していました。急須として、大きすぎず、小さすぎず、丁度良い大きさに満足しています。

対象商品:
00096915
2020-02-28
用途:
お湯をわかすのに買いました
建設業・工事業

樹脂の持ち手が熱くて持てないので大変不便しております。

1人が参考にしています
対象商品:
00096915
2018-12-24
用途:
ストーブの上にのせて加湿器がわりに使ってます
上原工業 様

5リットルサイズを買いました。このサイズだと値段が高いものばかりでしたが、値段に引かれて買ってしまいました。
実際に使ってみると口径が大きいので洗浄が楽です。
茶こしは必要なかったのですが、カミさんが夏に麦茶を作る時に使いたいと言ってました、このサイズだと1回で1日分を沸かせるそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする