ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイトグラス
サイトグラスSB-1S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00100345
品番
SB-1S
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
質量(kg)
0.8
材質(本体)
FCD450
タイプ
ねじ込み
形式
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
寸法L(mm)
90
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
85
接続
JIS Rc
適合流体
冷温水
注意
※ガラス及びボールは消耗品となります
商品豆知識
配管工事を支える補助部材