ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイトグラス
サイトグラス 150F-13S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00100503
品番
150F-13S
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
質量(kg)
0.84
材質(本体)
FCD450
タイプ
ねじ込み
形式
フラップ式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
89
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続
JIS Rc
耐熱温度(℃)
100
適合流体
冷温水・油・その他非危険流体
材質(フラップ)
SUS
注意
※ガラスは消耗品となります
商品豆知識
配管工事を支える補助部材