真空逃し弁 VB-7シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 注文コード00101212 品番VB-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.5 材質(本体)C3604 形式真空逃し弁 寸法H(mm)100 呼び径(B)3/4 最高温度(℃)200 最高圧力(MPa)1 接続JIS R 呼び径(A)20 適合流体蒸気・空気 材質(弁体・弁座)CAC・C3604 圧力調整範囲(kPa)-0.5〜-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする