ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
真空逃し弁 VB-7シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1
呼び径(A)
25
注文コード
00101228
品番
VB-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.75
材質(本体)
C3604
形式
真空逃し弁
寸法H(mm)
112.5
呼び径(B)
1
最高温度(℃)
200
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS R
呼び径(A)
25
適合流体
蒸気・空気
材質(弁体・弁座)
CAC・C3604
圧力調整範囲(kPa)
-0.5〜-21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材