ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
真空逃し弁 VB-7シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
注文コード
00101255
品番
VB-7
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.45
材質(本体)
C3604
形式
真空逃し弁
寸法H(mm)
165.5
呼び径(B)
2
最高温度(℃)
200
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS R
呼び径(A)
50
適合流体
蒸気・空気
材質(弁体・弁座)
CAC・C3604
圧力調整範囲(kPa)
-0.5〜-21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材