用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
寸法A(mm)24外径D(Φmm)57寸法E(mm)22寸法G1(mm)11寸法G2(mm)-寸法L1(mm)32寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-寸法N1(Φmm)30寸法O(mm)5寸法P(mm)18寸法S(mm)2寸法TK(Φmm)44軸穴径d1(Φmm)9~19軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)25常用トルク(N・m)10全長(mm)34許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.5質量(kg)0.3材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプO1:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95下穴径(Φmm)d1(8)慣性モーメント(kg・m2)5.8×10-5ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6軸方向変位(mm)±2動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.47×102トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±4