センターフレックス [Aモデル]

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 全長(mm)28 注文コード00228864 品番CF-A-O04-O0-1360
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長など64種類から選べます 他の種類を見る

振動・衝撃を吸収
コンパクト
優れた耐久性

寸法A(mm)28 外径D(Φmm)100 寸法E(mm)24 寸法G1(mm)12 寸法G2(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法N1(Φmm)45 寸法O(mm)18 寸法P(mm)17 寸法S(mm)4 寸法TK(Φmm)80 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)100 常用トルク(N・m)40 全長(mm)28 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容偏心(mm)1 用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器 質量(kg)0.2 材質(本体)天然ゴム(NR系) タイプO0:ゴム体のみ 種類ゴムタイプ 使用温度範囲(℃)-30〜95 下穴径(Φmm)- 慣性モーメント(kg・m2)2.8×10-4 ねじ径M1- ねじ径M2- 軸方向変位(mm)±3 動的ねじりばね定数(N・m/rad)7.59×102 トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00228952
2023-03-05
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

最初は型式と手配部品との間違いが無いか?心配しましたが、メーカーの規格品の為、特に問題なく使用できました。

対象商品:
00229345
2017-12-05
用途:
カップリングの交換部品として

メーカーや商社経由だと1ヶ月以上掛かるところ、数日で購入でき助かりました。

対象商品:
00228882
2017-07-11
用途:
モーターとシャフトの接合部

製品の強度があり、自由度も大きくて使いやすい。軸穴加工品がそろっているとなお良い。

対象商品:
00228907
2014-02-28
用途:
建設機械の動力伝達用カップリングの交換部品

三木プーリ(株)社製部品は以前より使用して下り、製品の信頼性はあります。
商品購入に当たり、分類にセンターフレックス[Aモデル]とセンターフレックスカップリングCF−Aと別々に表記されていましたが、同一の製品群では無いかと思われます。どちらから選択するか迷ってしまいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご連絡ありがとうございます。
統一するように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする