用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
寸法A(mm)28外径D(Φmm)100寸法E(mm)24寸法G1(mm)12寸法G2(mm)-寸法N1(Φmm)45寸法O(mm)18寸法S(mm)4寸法TK(Φmm)80寸法TS(Φmm)14軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)100常用トルク(N・m)40全長(mm)28許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)1質量(kg)0.2材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプS0:ゴム体のみ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95下穴径(Φmm)-慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-4軸方向変位(mm)±3動的ねじりばね定数(N・m/rad)7.59×102トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±16