用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
寸法A(mm)32外径D(Φmm)122寸法E(mm)28寸法G1(mm)14寸法G2(mm)-寸法L1(mm)40寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-寸法N1(Φmm)60寸法O(mm)20寸法P(mm)20寸法S(mm)4寸法TK(Φmm)100軸穴径d1(Φmm)14~38軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)200常用トルク(N・m)80全長(mm)44許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])6500許容偏心(mm)1質量(kg)1.3材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプO1:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95下穴径(Φmm)d1(12)慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-3ねじ径M13-M10ねじ径M23-M10軸方向変位(mm)±4動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.44×103トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±32