曜日別特売
CF-A-008-S0-1360 センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ 00228934

センターフレックス [Aモデル]

(4件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-全長(mm)32注文コード00228934品番CF-A-008-S0-1360
参考基準価格(税別)¥10,520販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

振動・衝撃を吸収
コンパクト
優れた耐久性

用途
建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
寸法A(mm)32外径D(Φmm)122寸法E(mm)28寸法G1(mm)14寸法G2(mm)-寸法N1(Φmm)60寸法O(mm)20寸法S(mm)4寸法TK(Φmm)100寸法TS(Φmm)17軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)200常用トルク(N・m)80全長(mm)32許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])6500許容偏心(mm)1質量(kg)0.3材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプS0:ゴム体のみ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95下穴径(Φmm)-慣性モーメント(kg・m2)7.2×10-4軸方向変位(mm)±4動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.44×103トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00228952
2023-03-05
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

最初は型式と手配部品との間違いが無いか?心配しましたが、メーカーの規格品の為、特に問題なく使用できました。

対象商品 : 00229345
2017-12-05
用途: カップリングの交換部品として

メーカーや商社経由だと1ヶ月以上掛かるところ、数日で購入でき助かりました。

対象商品 : 00228882
2017-07-11
用途: モーターとシャフトの接合部

製品の強度があり、自由度も大きくて使いやすい。軸穴加工品がそろっているとなお良い。

対象商品 : 00228907
2014-02-28
用途: 建設機械の動力伝達用カップリングの交換部品

三木プーリ(株)社製部品は以前より使用して下り、製品の信頼性はあります。
商品購入に当たり、分類にセンターフレックス[Aモデル]とセンターフレックスカップリングCF-Aと別々に表記されていましたが、同一の製品群では無いかと思われます。どちらから選択するか迷ってしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご連絡ありがとうございます。
統一するように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする