用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
寸法A(mm)42外径D(Φmm)150寸法E(mm)36寸法G1(mm)18寸法G2(mm)-寸法L1(mm)52寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-寸法N1(Φmm)70寸法O(mm)25寸法P(mm)24寸法S(mm)6寸法TK(Φmm)125軸穴径d1(Φmm)16~48軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)550常用トルク(N・m)220全長(mm)58許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)1.5質量(kg)2.4材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプO1:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95下穴径(Φmm)d1(15)慣性モーメント(kg・m2)4.8×10-3ねじ径M14-M12ねじ径M24-M12軸方向変位(mm)±5動的ねじりばね定数(N・m/rad)8.26×103トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±88