用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
寸法A(mm)46外径D(Φmm)170寸法E(mm)40寸法G1(mm)20寸法G2(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-寸法N1(Φmm)85寸法O(mm)26寸法P(mm)26寸法S(mm)6寸法TK(Φmm)140軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)630常用トルク(N・m)250全長(mm)46許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)1.5質量(kg)0.8材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプO0:ゴム体のみ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95下穴径(Φmm)-慣性モーメント(kg・m2)4.2×10-3ねじ径M1-ねじ径M2-軸方向変位(mm)±5動的ねじりばね定数(N・m/rad)4.12×103トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±100