用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
寸法A(mm)58外径D(Φmm)200寸法E(mm)50寸法G1(mm)25寸法G2(mm)-寸法L1(mm)68寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-寸法N1(Φmm)100寸法O(mm)33寸法P(mm)35寸法S(mm)8寸法TK(Φmm)165軸穴径d1(Φmm)22~65軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)1500常用トルク(N・m)600全長(mm)76許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])4000許容偏心(mm)1.5質量(kg)6.3材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプO1:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95下穴径(Φmm)d1(20)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-2ねじ径M14-M16ねじ径M24-M16軸方向変位(mm)±5動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.48×104トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±240