用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
寸法A(mm)65外径D(Φmm)205寸法E(mm)61寸法G1(mm)30.5寸法G2(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-寸法N1(Φmm)100寸法O(mm)33寸法P(mm)35寸法S(mm)4寸法TK(Φmm)165軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)2000常用トルク(N・m)800全長(mm)65許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])4000許容偏心(mm)1.5質量(kg)2.3材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプO0:ゴム体のみ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95下穴径(Φmm)-慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-2ねじ径M1-ねじ径M2-軸方向変位(mm)±4動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.17×104トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±320