用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
寸法A(mm)65寸法B(mm)16外径D(Φmm)200寸法E(mm)61寸法G1(mm)30.5寸法G2(mm)-寸法L1(mm)80寸法L2(mm)66寸法L3(mm)150寸法N1(Φmm)100寸法N2(Φmm)120寸法O(mm)33寸法P(mm)35寸法S(mm)4寸法TK(Φmm)165軸穴径d1(Φmm)22~65軸穴径d2(Φmm)30~80許容トルク(N・m)2000常用トルク(N・m)800全長(mm)150許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])4000許容偏心(mm)1.5質量(kg)15.5材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプO2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95下穴径(Φmm)d1(20)/d2(28)慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-2ねじ径M14-M16ねじ径M24-M16軸方向変位(mm)±4動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.17×104トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±320