用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
寸法A(mm)70外径D(Φmm)260寸法E(mm)62寸法G1(mm)31寸法G2(mm)-寸法L1(mm)84寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-寸法N1(Φmm)125寸法O(mm)46寸法P(mm)45寸法S(mm)8寸法TK(Φmm)215軸穴径d1(Φmm)32~85軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)2250常用トルク(N・m)900全長(mm)92許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)1.5質量(kg)11.8材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプO1:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95下穴径(Φmm)d1(30)慣性モーメント(kg・m2)6.7×10-2ねじ径M13-M20ねじ径M23-M20軸方向変位(mm)±5動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.37×104トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±360