用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器寸法A(mm)80外径D(Φmm)300寸法E(mm)72寸法G1(mm)36寸法G2(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-寸法N1(Φmm)145寸法O(mm)46寸法P(mm)45寸法S(mm)8寸法TK(Φmm)250軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)5000常用トルク(N・m)2000全長(mm)80許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])3200許容偏心(mm)1.5質量(kg)5.5材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプO0:ゴム体のみ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95下穴径(Φmm)-慣性モーメント(kg・m2)7.8×10-2ねじ径M1-ねじ径M2-軸方向変位(mm)±5動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.08×104トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±800