外径D(Φmm)76寸法E(mm)16寸法F(mm)42寸法L1(mm)30寸法N(Φmm)45寸法S(mm)6軸穴径d1(Φmm)14~30軸穴径d2(Φmm)14~30許容トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60全長(mm)66許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.5質量(kg)0.8材質(本体)S45C種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-40~80下穴径(Φmm)12ねじ径M6-M8慣性モーメント(kg・m2)3.39×10-4静的ねじりばね定数(N・m/rad)1.53×103(20℃のとき)材質(エレメント)ポリウレタン樹脂(緑色)軸方向変位(mm)±1