外径D(Φmm)120寸法E(mm)28寸法F(mm)76寸法L1(mm)50寸法N(Φmm)70寸法S(mm)6軸穴径d1(Φmm)16~48軸穴径d2(Φmm)16~48許容トルク(N・m)500常用トルク(N・m)250全長(mm)106許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.5質量(kg)3.4材質(本体)S45C種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-40~80下穴径(Φmm)15ねじ径M6-M12慣性モーメント(kg・m2)3.34×10-3静的ねじりばね定数(N・m/rad)7.90×103(20℃のとき)材質(エレメント)ポリウレタン樹脂(緑色)軸方向変位(mm)±1