センターフレックスカップリング [Bモデル]

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)16〜48 注文コード00229494 品番CF-B-120-H
参考基準価格(税別)¥20,860 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は軸穴径d1など14種類から選べます 他の種類を見る

振動・衝撃を吸収
優れた耐久性
軸心の狂いが大きくとれる
2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。

外径D(Φmm)120 寸法E(mm)28 寸法F(mm)76 寸法L1(mm)50 寸法N(Φmm)70 寸法S(mm)6 軸穴径d1(Φmm)16〜48 軸穴径d2(Φmm)16〜48 許容トルク(N・m)500 常用トルク(N・m)350 全長(mm)106 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.3 用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ 質量(kg)3.4 材質(本体)S45C 種類ゴムタイプ 使用温度範囲(℃)-40〜120 下穴径(Φmm)15 ねじ径M6-M12 慣性モーメント(kg・m2)3.34×10-3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2.03×104(20℃のとき) 材質(エレメント)ポリエステル樹脂(黄色) 軸方向変位(mm)±1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00229451
2017-10-25
用途:
エンジンと負荷の接続用カップリング

商社経由よりも安く、短納期で購入でき大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする