外径D(Φmm)138
寸法E(mm)30
寸法F(mm)83
寸法L1(mm)55
寸法N(Φmm)85
寸法S(mm)6
軸穴径d1(Φmm)16〜55
軸穴径d2(Φmm)16〜55
許容トルク(N・m)800
常用トルク(N・m)400
全長(mm)116
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.5
用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ
質量(kg)5.4
材質(本体)S45C
種類ゴムタイプ
使用温度範囲(℃)-40〜80
下穴径(Φmm)15
ねじ径M6-M14
慣性モーメント(kg・m2)7.02×10-3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1.34×104(20℃のとき)
材質(エレメント)ポリウレタン樹脂(緑色)
軸方向変位(mm)±1