外径D(Φmm)165
寸法E(mm)36
寸法F(mm)99
寸法L1(mm)65
寸法N(Φmm)100
寸法S(mm)8
軸穴径d1(Φmm)20〜60
軸穴径d2(Φmm)20〜60
許容トルク(N・m)1200
常用トルク(N・m)600
全長(mm)138
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
許容偏心(mm)0.5
用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ
質量(kg)8.7
材質(本体)S45C
種類ゴムタイプ
使用温度範囲(℃)-40〜80
下穴径(Φmm)19
ねじ径M6-M16
慣性モーメント(kg・m2)1.78×10-2
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2.36×104(20℃のとき)
材質(エレメント)ポリウレタン樹脂(緑色)
軸方向変位(mm)±1