外径D(Φmm)187寸法E(mm)45寸法F(mm)123寸法L1(mm)80寸法N(Φmm)115寸法S(mm)10軸穴径d1(Φmm)30~80軸穴径d2(Φmm)30~80許容トルク(N・m)2000常用トルク(N・m)1000全長(mm)170許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)0.5質量(kg)13.8材質(本体)S45C種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-40~80下穴径(Φmm)29ねじ径M6-M20慣性モーメント(kg・m2)3.67×10-2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1.02×105(20℃のとき)材質(エレメント)ポリウレタン樹脂(緑色)軸方向変位(mm)±1