MM-6K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229862

バウマンフレックスカップリング

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質(本体)SUM24L相当品常用トルク(N・m)2.5注文コード00229862品番MM-6K
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,240
販売価格(税別)
7,491

常用トルク:2.5N・m 最大トルク:5N・m 最高回転速度:20000min-1

種類コイルタイプ外径(Φmm)16全長(mm)20最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)5許容偏心(mm)0.3許容偏角(°)3軸方向変位(mm)0.6材質(本体)SUM24L相当品常用トルク(N・m)2.5質量(kg)0.03最大軸穴径(mm)d1・d24:8最小軸穴径(mm)d1・d24:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00229887
2016-11-01
用途: モータ測定器
マクソンジャパン株式会社

クラッチと被測定モータのカップリングができました。

対象商品 : 00229774
2015-06-02
用途: 機械部品

カップリングの場合 下穴しか開いていない為 穴を加工してつけなければならない キー溝は加工に出すと6千円くらいするので
使用を断念 問屋にメーカー加工の手配をかけて再度購入しました。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
商品情報にキー溝はない旨記載させて頂きました。(品番:LMシリーズ)
今後、お気づきの点などございましたら、あわせて問合せ窓口もご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿の場合、確認が遅くなることがございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする