C-8886 H&B シリコーン煮物シート パール金属 00376706

H&B シリコーン煮物シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00376706 品番C-8886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

煮くずれせず、味が均一にしみ込みおいしく料理が仕上がります。
耐熱性があるシリコーンゴムなので丈夫で衛生的です。
穴から蒸気が抜けてシートが動きません。
シリコーン製なのでくり返し使えて経済的です。

材質シリコーンゴム 呼び寸法(cm)19 グリーン 質量(g)11 外形寸法(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする