パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 鍋蓋・つまみ
H&B シリコーン煮物シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00376724
品番
C-8888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
煮くずれせず、味が均一にしみ込みおいしく料理が仕上がります。
耐熱性があるシリコーンゴムなので丈夫で衛生的です。
穴から蒸気が抜けてシートが動きません。
シリコーン製なのでくり返し使えて経済的です。
材質
シリコーンゴム
呼び寸法(cm)
19
色
イエロー
質量(g)
11
外形寸法(mm)
190