パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
クインテス 3層鋼ガラス蓋付片手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00379899
品番
H-7767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
熱伝導がよく、熱が均一に伝わります。ハンドルが熱くなりにくいワイヤー金具。内面ミラー仕上げ。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)、鉄、ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、強化ガラス器具/全面物理強化、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
呼び寸法(cm)
14
質量(g)
611
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×150×145