クインテス 3層鋼ガラス蓋付片手鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00379917 品番H-7769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導がよく、熱が均一に伝わります。ハンドルが熱くなりにくいワイヤー金具。内面ミラー仕上げ。
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)、鉄、ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、強化ガラス器具/全面物理強化、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度) 呼び寸法(cm)18 質量(g)825 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×195×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする