エレテック 半寸胴鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00381255 品番-
参考基準価格(税別)¥27,480 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アルミ電磁調理器用鍋エレテックシリーズ[IH]
板厚4mm・底板厚6mmの優れた耐久性を持ち、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。
底には特殊アルミ鋼+ステンレスで、業務用電磁調理器に使用できます。
鍋、蓋ともにアルマイト加工を施しているため、ご使用前の米のトギ汁、野菜等による煮沸の必要はありません。

容量(L)3.3 呼び寸法(cm)18 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ 外径×深さ(Φmm×mm)188×120 底径(Φmm)158 材質(底部)アルミ+ステンレス(SUS430) 底面の厚さ(mm)(アルミ層)5.4、(ステンレスSUS430)0.6 TKG品番9-0028-0701 TKG品番(2017)6-0032-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする