hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 片手鍋
エコクリーン アルミマイスター片手深型鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00381474
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
エコクリーンマイスターシリーズ(本体内面ゼロクリア2コート加工)
極厚アルミの良さをそのままに、ゼロクリア加工の耐食性、耐酸性をプラス。
材質
アルミニウム
容量(L)
約 1.6
呼び寸法(cm)
15
質量(kg)
0.8
板厚(mm)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
168× 90
TKG品番
9-0032-0301
TKG品番(2017)
6-0036-0301
注意
※30cmは、向い手付きです。