hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の ガス圧力鍋
ホクア 業務用アルミ圧力鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00381928
品番
-
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
素早く、やわらかく、おいしく120℃の高温で調理する”大容量”の圧力鍋です。
安全フィルターを装着しています。
材質
アルミニウム
容量(L)
24
質量(kg)
10.1
外径(Φmm)
413
深さ(mm)
260
総高さ(mm)
384
内径×高さH(Φmm×mm)
360×267
底径(Φmm)
291
最大炊飯量
約3升
TKG品番
9-0049-0304
TKG品番(2017)
6-0093-0304