TKG18-8プチ北京鍋(金メッキ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00459086 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。
中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。
金メッキ仕様は抗菌性・耐蝕性・耐久性に優れています。

サイズ(cm)10 容量(mL)120 全長(mm)138 質量(g)74 内径×高さH(Φmm×mm)102×30 TKG品番9-1681-0403 TKG品番(2017)6-1507-0403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする