オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00507875
品番
4IK25A-A
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
出力(kW)
0.025
電圧(V)
100
電源
交流
種類
インダクションモーター
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80