オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100・115
注文コード
00507884
品番
4IK25A-AUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,150
この商品は
電圧
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100・115
電源
単相
出力(W)
25
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80