オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200
注文コード
00507902
品番
4IK25A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
電圧
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
電圧(V)
200
電源
交流
種類
インダクションモーター
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00507902
4IK25A-S
35393154
4IK25A-SW2
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター
1台
¥
8,698
税込
¥
9,568
規格対応品に変わります 仕様、接続、外形が変わります