インダクションモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200 注文コード00507911 品番4IK25A-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品は電圧5種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.025 電圧(V)200 電源交流 種類インダクションモーター シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00507911 4IK25A-SM 35393163 4IK25A-SW2M インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーター インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーター 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする