オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
ギヤヘッド
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00509896
品番
0GN5K
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
減速比
5
付属品
取付用ねじ
仕様
RoHS指令適合品
種別
GN-Kギヤヘッド
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
寸法L1(mm)
31
モータータイプ
ギヤヘッド
寸法L2(mm)
3
モーター取付角寸法(mm)
42
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42