ギヤヘッド フランジ取付タイプ

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00514437 品番 5GU18K
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。
モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。

減速比18 種類ボールベアリングタイプ シャフトGU歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
注意
※画像は、品番の末尾に「B」が付くボックスタイプになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00514866
2024-02-01
用途:
モーターとセットで使用
関西梱包株式会社 様

他社製品からの交換でしたが、フランジのサイズが丁度よく。
問題なく取り付けることができました。

対象商品:
00514787
2017-10-20
用途:
機械部品の破損交換時。
グランド化学株式会社 様

使用していたモーターのギヤヘッド部分が破損したので、交換部品として購入しました。注文してから1週間以上納期がかかったので、もう少し短縮されると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする