クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00525542 品番 CBI590-801T
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。

出力(kW)0.09 種類汎用モーター 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする