オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの C・Bモーター
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00525551
品番
CBI590-802
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)
0.09
種類
汎用モーター
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
リード線