TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG IH両手パエリアパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00533347
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
20
仕様
電磁調理器対応
材質(本体)
アルミニウム合金
表面処理
(内面)フッ素樹脂加工、(外面)焼付塗装
板厚(mm)
2.6
内径×深さ(mm)
195×25
底径(Φmm)
132
材質(底部)
18-0ステンレス
材質(取手)
18-8ステンレス
TKG品番
9-1865-0401
TKG品番(2017)
6-1656-0401