TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG IH両手パエリアパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
00533383
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24
仕様
電磁調理器対応
材質(本体)
アルミニウム合金
表面処理
(内面)フッ素樹脂加工、(外面)焼付塗装
板厚(mm)
2.6
内径×深さ(mm)
235×30
底径(Φmm)
165
材質(底部)
18-0ステンレス
材質(取手)
18-8ステンレス
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1656-0403