TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
18-8パエリア鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00533548
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
材質
18-8ステンレス
板厚(mm)
1.2
外径×深さ(Φmm×mm)
180×約25
底径(Φmm)
120
TKG品番
9-1865-0801
TKG品番(2017)
6-1656-0801