カパーイノックス片手深型鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)14 注文コード00534546 品番652014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。
本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。

サイズ(cm)14 材質銅+ステンレス 容量(L)1.2 質量(kg)0.65 内径×深さ(mm)140×80 TKG品番9-1891-0201 TKG品番(2017)6-1673-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする