カパーイノックス片手深型鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00534582 品番 652018
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。
本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。

サイズ(cm)18 材質銅+ステンレス 容量(L)2.5 質量(kg)1.24 内径×深さ(mm)180×100 TKG品番9-1891-0203 TKG品番(2017)6-1673-0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする