- SW 銅 プチパン 和田助製作所 00536366

SW 銅 プチパン

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)12
容量(mL)500
内容量1個注文コード00536366品番-
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
サイズ(cm)12容量(mL)500寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×52板厚(mm)1.5TKG品番9-1895-0107TKG品番(2017)6-1676-0107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-27
用途: 少量のソースを温かいまま提供するため。
その他業種

おもちゃみたいなキャセロールですが本物です。
仕上がりも素晴らしく、リベットもきちんとしています。底面の模様もきれいです。このシリーズは7種類あるので全種購入予定です。  満足!!

1が参考にしています
対象商品 : 00536305
2017-01-20
用途: 酒の肴の調理用
有限会社 日夏電気電気・ガス・熱供給・水道業

高級品を買ったなと思います。出来もよく綺麗な商品です。商品の特性上扱い方がデリケートなのは仕方がないと思いますが煮炊きもの以外も使えたらもっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする