18-8プチパン

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00536926 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
サイズ(cm)10 材質18-8ステンレス 容量(mL)380 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×52 板厚(mm)1.2 TKG品番9-1895-1006 TKG品番(2017)6-1676-1003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00536883
2023-12-17
用途:
少人数のソース用
飲食業

2つ買いました。商品自体は、使いやすく良かったです。
しかし、使う前から取っ手のR部分のメッキが2つ共 同じように剥がれており、返品不可の理由が良く解りました。返品不可の理由は、提示するべきですね。

対象商品:
00536944
2018-08-29
用途:
一人前の料理を作る
有限会社坂巻製作所 様

小さい鍋が見つからずたどり着きました。しっかりした作りで安心感があり径が小さい分水分の高さがあり希望通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする