和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の ミルクパン・プチパン
18-8プチフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00537066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
サイズ(cm)
9
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
90×24
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-1895-1202
TKG品番(2017)
6-1676-1202