和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の ミルクパン・プチパン
18-8プチフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00537084
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
サイズ(cm)
10
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×25
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-1895-1203
TKG品番(2017)
6-1676-1203